Michaud - Coffret de branchement provisoire monophasé 60A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
nombre de tableaux pour compteur - 1
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835144897
Réf. Sonepar
00096514489
Réf. Fournisseur
P489
Réf. Commerciale
Michaud
modèle
armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
nombre de tableaux pour compteur
1
tension assignée (Ue)
230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
350 mm
hauteur
485 mm
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
profondeur
195 mm
Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 60A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.
Les Atouts de l'article:
Le coffret de banchement provisoire permet d'alimenter simplement et rapidement vos chantiers. Il est conforme aux normes de sécurité et à la réglementation Enedis en vigueur.