Michaud - Coffret de branchement provisoire monophasé 15/45A

Michaud - Coffret de branchement provisoire monophasé 15/45A

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - armoire de raccordement

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A

  • nombre de tableaux pour compteur - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835144903

Réf. Sonepar

00096501900

Réf. Fournisseur

P490

Réf. Commerciale

Michaud

modèle

armoire de raccordement

calibre/courant nominal assigné (In)

45 A

nombre de tableaux pour compteur

1

tension assignée (Ue)

230 V

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur

350 mm

hauteur

485 mm

interrupteur général

disjoncteur

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

profondeur

195 mm

Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.

Les Atouts de l'article:

Le coffret de banchement provisoire permet d'alimenter simplement et rapidement vos chantiers. Il est conforme aux normes de sécurité et à la réglementation Enedis en vigueur.