Michaud - Coffret de branchement provisoire triphasé 30/60A

Michaud - Coffret de branchement provisoire triphasé 30/60A

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - armoire de raccordement

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • nombre de tableaux pour compteur - 1

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835144934

Réf. Sonepar

00096502050

Réf. Fournisseur

P493

Réf. Commerciale

Michaud

modèle

armoire de raccordement

calibre/courant nominal assigné (In)

60 A

nombre de tableaux pour compteur

1

tension assignée (Ue)

400 V

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur

350 mm

hauteur

645 mm

interrupteur général

disjoncteur

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

profondeur

195 mm

Coffret de branchement provisoire triphasé. Equipé de 1 coupe-circuit tétrapolaire de taille 22x 58, 1 disjoncteur de branchement 30/60A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.

Les Atouts de l'article:

Le coffret de banchement provisoire permet d'alimenter simplement et rapidement vos chantiers. Il est conforme aux normes de sécurité et à la réglementation Enedis en vigueur.