Michaud - Coffret d'alimentation mobile à 6 prises
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
puissance de raccordement - 3.5 kVA
indice de protection (IP) - IP44
tension assignée (Ue) - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835009745
Réf. Sonepar
00096500974
Réf. Fournisseur
P523
Réf. Commerciale
Michaud
modèle
coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
puissance de raccordement
3.5 kVA
indice de protection (IP)
IP44
tension assignée (Ue)
230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
275 mm
hauteur
330 mm
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
6
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles
6
courant assigné de l'interrupteur général
16 A
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
profondeur
105 mm
Coffret d'alimentation mobile équipé de 6 prises 16A brochage domestique 2P+T, 1 interrupteur différentiel bipolaire 30 mA et 1 disjoncteur bipolaire 16A
Les Atouts de l'article:
Le coffret mobile est facilement transportable et utilisable grâce à sa poignée.