Michaud - Coffret branch. prov. Rapid'Branch monophasé

Michaud - Coffret branch. prov. Rapid'Branch monophasé

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - armoire de raccordement/distribution terminale

  • puissance de raccordement - 5.7 kVA

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835010727

Réf. Sonepar

00096500952

Réf. Fournisseur

P706

Réf. Commerciale

Michaud

modèle

armoire de raccordement/distribution terminale

puissance de raccordement

5.7 kVA

indice de protection (IP)

IP44

tension assignée (Ue)

230 V

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur

325 mm

hauteur

555 mm

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles

4

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

profondeur

124 mm

Coffret pour alimentation de colonne de chantier comprenant 4 prises monophasées 16A 2P+T à brochage domestique

Les Atouts de l'article:

Le coffret RAPID'BRANCH est compact et robiste. Il dispose d'une fenêtre d'accès cadenassable aux appareillages de transport.

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets RAPID'BRANCH sont conçus pour le collectif et les grds chantiers. Ils sont rapides à mettre en place et leur installation est sécurisée. Les raccordements se font par les trappes av. et les coffrets sont raccordables entre eux en cascade