Michaud - Point de Distribution en Immeuble Télécom 7 dép.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
apparent - Oui
montage encastré - Non
type de fixation - visser
avec jacks/coupleurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835152502
Réf. Sonepar
00096308150
Réf. Fournisseur
Q250
Réf. Commerciale
Michaud
couleur
blanc
apparent
Oui
montage encastré
Non
type de fixation
visser
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
7
boîtier blindé
Non
avec zone de texte
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
code couleur
Non
Le point de distribution en immeuble permet l'interface entre le câble téléphonique multipaire et le câble de branchement desservant le DTI. Permet de raccorder jusqu'à 7 départs clients.
Les Atouts de l'article:
Le PDI Q250 est agréé Orange. Il est compatible haut débit et contient 7 départs clients tout en restant de faible épaisseur (23 mm).