Michaud - Tableau de com. MULTIBOX Grd 3 - 8 RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
type - fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45 - 8
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de raccordements SAT/TV - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835152885
Réf. Sonepar
00096605700
Réf. Fournisseur
Q288
Réf. Commerciale
Michaud
modèle
grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
type
fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45
8
reception/connexion de ligne
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de raccordements SAT/TV
4
avec emplacement dédié pour équipements FAI
Oui
nombre de prises de courant
2
type de porte
optionnel
numéro RAL
90
longueur
25 mm
largeur
60 mm
profondeur
11 mm
Tableau de communication MULTIBOX Grade 3 - Avec emplacement BOX - 8 RJ45 - Brassage manuel - Livré précâblé. Avec 1 DTI RJ45, 1 filtre maître ADSL, 8 connecteurs RJ45 blindés FTP cat. 6, 1 bornier de terre, 1 répartiteur TV 4 sorties.