Michaud - Porte transparente pour tableau 4 rangées MULTIBOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 600 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 30 mm
transparent - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835153417
Réf. Sonepar
00096601450
Réf. Fournisseur
Q341
Réf. Commerciale
Michaud
matériau
plastique
hauteur
600 mm
largeur
250 mm
profondeur
30 mm
transparent
Oui
Porte transparente cristal 4 rangées. IP40 - IK07. La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une ouverture à gauche ou à droite à 180°. Utilisable sur tableau de répartition ou tableau de communication MULTIBOX.
Les Atouts de l'article:
La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une installation à gauche ou à droite.