Michaud - Porte opaque tableau de répart. 4 rangées MULTIBOX

Michaud - Porte opaque tableau de répart. 4 rangées MULTIBOX

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 30 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835153424

Réf. Sonepar

00096601500

Réf. Fournisseur

Q342

Réf. Commerciale

Michaud

matériau

plastique

hauteur

600 mm

largeur

250 mm

couleur

blanc

profondeur

30 mm

transparent

Non

Porte opaque 4 rangées, coloris RAL 9003 (blanc). IP40-IK07. La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une ouverture à gauche ou à droite à 180°. Utilisable sur tableau de répartition ou tableau de communication MULTIBOX.

Les Atouts de l'article:

La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une installation à gauche ou à droite.