Michaud - Pack goulotte GTL de 13 modules Lg 2,50 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - fixe monobloc
nombre de modules - 13
longueur - 2500 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 64 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835153882
Réf. Sonepar
00096602250
Réf. Fournisseur
Q388
Réf. Commerciale
Michaud
type
fixe monobloc
nombre de modules
13
longueur
2500 mm
largeur
250 mm
profondeur
64 mm
nombre de couvercles
2
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Pack goulotte GTL 13 modules longueur 2,50 m. Elle est composée d'un socle avec cloison intégrée, de 2 brides multi-usage avec niveau à bulle et de 2 couvercles de 2x1,25 m. Fixation directe des tableaux sur la goulotte sans pièce additive.
Les Atouts de l'article:
La GTL Q388 permet une fication directe des tableaux 13M du marché. Elle est également livrée avec une bride multi-usages pour fixer des panneaux de contrôle dont les entraxes sont situés hors des zones de fixation de la goulotte.
Les Atouts de la gamme:
Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.