Michaud - Pack REMBT collectif 4 branchements

Michaud - Pack REMBT collectif 4 branchements

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec couvercle

  • nombre de pôles - 4

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 700 mm

  • profondeur - 200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835156708

Réf. Sonepar

00096308200

Réf. Fournisseur

Q670

Réf. Commerciale

Michaud

modèle

avec couvercle

nombre de pôles

4

hauteur

1000 mm

largeur

700 mm

profondeur

200 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Non

Pack REMBT Petits Collectifs utilisé comme Coupe-Circuit Principal Collectif dans les petits immeubles jusqu'à 6 logements. Intègre 4 CCPI monophasés (modules REMBT RBP 60A). Extensible à 6 par l'ajout de 2 modules RBP supplémentaires.