Michaud - Distributeur d'arrivée 200A 3 départs CPF

Michaud - Distributeur d'arrivée 200A 3 départs CPF

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max. - 200 A

  • nombre de clients max. - 3

  • largeur - 235 mm

  • profondeur - 165 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835159020

Réf. Sonepar

00096000022

Réf. Fournisseur

Q902

Réf. Commerciale

Michaud

type

connecteur porte-fusible (CPF)

intensité de courant max.

200 A

nombre de clients max.

3

largeur

235 mm

profondeur

165 mm

section de câble max.

150 mm²

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

longueur

430 mm

Distributeur de colonne électrique 200A variante arrivée, permettant 3 départs mono. réalisés à l'aide de CPF

Les Atouts de l'article:

Le Q902 est équipé de la technologie à CPF permettant une mise en oeuvre simplifiée et plus rapide en plus d'avoir moins de contacts électriques pour plus de fiabilité.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif