Michaud - Cornet pour distributeur 200/400A à CPF

Michaud - Cornet pour distributeur 200/400A à CPF

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cornet d'épanouissement

  • longueur - 207 mm

  • largeur - 235 mm

  • profondeur - 75 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835159075

Réf. Sonepar

00096000026

Réf. Fournisseur

Q907

Réf. Commerciale

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée

cornet d'épanouissement

longueur

207 mm

largeur

235 mm

profondeur

75 mm

Cornet d'épanouissement de dimensions : largeur 235 mm, longueur 200 mm pour distributeur 200/400A CPF ou SPCM

Les Atouts de l'article:

Le Q907 permet un épanouissement simplifié pour les câbles pénétrant dans les distributeurs 200A ou les SPCM 200A.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif