Michaud - Coffret coupe-circuit intérieur SPCM 200A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 1
longueur - 430 mm
largeur - 235 mm
hauteur - 170 mm
type - coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835159501
Réf. Sonepar
00096000046
Réf. Fournisseur
Q950
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de raccordements sortants
1
longueur
430 mm
largeur
235 mm
hauteur
170 mm
type
coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
section de câble max.
150 mm²
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques de capacité 200A
Les Atouts de l'article:
Les dimensions du Q950 sont identiques à celles d'un distributeur 200A à CPF.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif