Michaud - SPCM 200A avec 2 dérivations latérales 6-95

Michaud - SPCM 200A avec 2 dérivations latérales 6-95

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements sortants - 3

  • longueur - 430 mm

  • largeur - 235 mm

  • hauteur - 170 mm

  • type - coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835159525

Réf. Sonepar

00096000048

Réf. Fournisseur

Q952

Réf. Commerciale

Michaud

nombre de raccordements sortants

3

longueur

430 mm

largeur

235 mm

hauteur

170 mm

type

coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)

section de câble max.

240 mm²

Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec 2 départs 95 mm²

Les Atouts de l'article:

Les dimensions du Q952 sont identiques à celles d'un distributeur 200A à CPF.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif