Michaud - Habillage pour panneau triphasé 250x550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 550 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835161122
Réf. Sonepar
00096100200
Réf. Fournisseur
R112
Réf. Commerciale
Michaud
matériau
plastique
hauteur
550 mm
largeur
250 mm
couleur
blanc
profondeur
80 mm
transparent
Oui
Habillage pour panneau 250 x 550 ou 250 x 800 pour compteur triphasé et disjoncteur.