Michaud - Tableau plastique démontable 300 x 400 mm

Michaud - Tableau plastique démontable 300 x 400 mm

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 60 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835161542

Réf. Sonepar

00096203700

Réf. Fournisseur

R154

Réf. Commerciale

Michaud

matériau

plastique

largeur

300 mm

hauteur

400 mm

profondeur

60 mm

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

numéro RAL

9010

Tableau démontable, format 300 x400 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Les Atouts de l'article:

Panneau support d'appareillage démontable.