Miidex Lighting - CADREO PLAFONNIER DECORATIF 595 X 595MM 36W 4000K PACK DE 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
diamètre externe - 595 mm
nombre de pôles - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124420503
Réf. Sonepar
05415442050
Réf. Fournisseur
77721
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système
36 W
température de couleur
4000...4000 K
diamètre externe
595 mm
nombre de pôles
2
CADREO PLAFONNIER DECORATIF 595 X 595MM 36W 4000K PACK DE 2
NoticePDF