Miidex Lighting - LED 5W GU5.3 2700K 38° BOITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU5,3
température de couleur - 2700...2700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124416667
Réf. Sonepar
05415441666
Réf. Fournisseur
784710
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU5,3
température de couleur
2700...2700 K
LED 5W GU5.3 2700K 38° BOITE