MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL "THE WRECKER"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
longueur totale - 150 mm
adapté au plastique - Oui
adapté aux métaux non ferreux - Oui
nombre de dents par pouce - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242082476
Réf. Sonepar
04054824760
Réf. Fournisseur
48005701
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois
Oui
longueur totale
150 mm
adapté au plastique
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Oui
nombre de dents par pouce
8
LAME SCIE SABRE WRECKER 150MM (X5) - Blister
Les Atouts de l'article:
Robustesse et précision : Corps épais 1,60 mm