MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL "THE TORCH"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 300 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
adapté au plastique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242082438
Réf. Sonepar
04054824380
Réf. Fournisseur
48008789
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois
Oui
adapté à l'acier
Oui
longueur totale
300 mm
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Oui
nombre de dents par pouce
18
LAME SCIE SABRE TORCH 300MM (X25) - Blister
Les Atouts de l'article:
Robustesse : corps épais 1,06 mm