MILWAUKEE - COUTEAU SCIE PLIANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - scie à archet
type - scie rigide / à cloison sèche
longueur de lame de scie - 165.1 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
45242204618
Réf. Sonepar
04054220305
Réf. Fournisseur
48220305
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle
scie à archet
type
scie rigide / à cloison sèche
longueur de lame de scie
165.1 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
COUTEAU SCIE PLIANT - Blister
Les Atouts de l'article:
Changement de lame rapide.Les gants restent confortables après avoir été portés pendant de longues périodes.Résistance à l'eau améliorée pour protéger les mains des environnements froids et humides grâce à une couverture de latex à double trempage qui couvre les ¾ de la paume.Certification Européenne pour la résistance aux coupures et au froid. EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X)Fournie avec une lame 150 mm/ 18 TPi