MILWAUKEE - GANTS DE TRAVAIL TAILLANTS 9 / L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 9
matériau - CR (néoprène)
couleur - gris
isolé - Non
taille de gant (USA) - L
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242479443
Réf. Sonepar
04054229732
Réf. Fournisseur
48229732
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
taille de gant
9
matériau
CR (néoprène)
couleur
gris
isolé
Non
taille de gant (USA)
L
longueur de finition
Non
fourré
Non
avec revêtement antidérapant
Non
qualité du matériau
PUR (polyuréthane)
modèle
5-doigts
revêtement
paume enduite
type de fermeture
fermeture velcro
épaisseur
25 mm
type de conditionnement
paire
haute visibilité (couleur)
Non
type de manche
manche au poignet
GANTS DE TRAVAIL 9/L - Blister
Les Atouts de l'article:
Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des mains et durabilité accrues.