MILWAUKEE - GANTS DE TRAVAIL TAILLANTS 10 / XL

MILWAUKEE - GANTS DE TRAVAIL TAILLANTS 10 / XL

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - CR (néoprène)

  • couleur - gris

  • isolé - Non

  • taille de gant (USA) - XL

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0045242479450

Réf. Sonepar

04054229733

Réf. Fournisseur

48229733

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

taille de gant

10

matériau

CR (néoprène)

couleur

gris

isolé

Non

taille de gant (USA)

XL

longueur de finition

Non

fourré

Non

avec revêtement antidérapant

Non

qualité du matériau

PUR (polyuréthane)

modèle

5-doigts

revêtement

paume enduite

type de fermeture

fermeture velcro

épaisseur

25 mm

type de manche

manche au poignet

GANTS DE TRAVAIL 10 / XL - Blister

Les Atouts de l'article:

Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des mains et durabilité accrues.