• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 48894716 - FORET METAUX RED HEX

    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 48894716
    • Référence Sonepar : 04054894716
    • EAN : 45242501663
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

FORET METAL HSS-G SHOCKWAVE 6.8MM (X1)

•Les atouts de l'article:

Acier HSS haute qualité., Pointe DIN 1412 C. Angle de pointe 135°. Tolérance H8., Hélice type N avec angle classique 20 – 30°., Tranchant droit. Surface / Couleur: Argent poli., Point de partage pour un bon centrage., Les deux extrémités peuvent être utilisées., Supportent de grande pression de perçage grâce leur faible longueur., Excelente concentricité., Hélice type N polie pour moins de frottement et une plus grande vitesse de perçage., Application : Convient pour le perçage dans l’acier, les métaux non ferreux et les plastiques., La plus adaptée pour faire des trous de rivet.