MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 14 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395309047
Réf. Sonepar
04054530929
Réf. Fournisseur
4932307088
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
14 mm
longueur de coupe
400 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Oui
adapté à la pierre
Oui
adapté au plastique
Non
longueur totale
450 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Oui
foret bilatéral
Oui
FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS 14X450MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.