MILWAUKEE - BURINS SDS+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pointeau
largeur de coupe - 0 mm
longueur totale - 250 mm
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395304813
Réf. Sonepar
04054530484
Réf. Fournisseur
4932339625
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle
pointeau
largeur de coupe
0 mm
longueur totale
250 mm
insertion d'outils
intégration SDS-plus
BURIN PIC SDS+ 250MM (X1) - Clip brochable