MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 5 mm
longueur de coupe - 50 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 90 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395366644
Réf. Sonepar
04054536709
Réf. Fournisseur
4932352007
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
5 mm
longueur de coupe
50 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
angle de la pointe
90 °
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
115 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Oui
FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS 5X110MM (X1) - Blister