• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932352008 - FORET SDS+ 4 TAILLANTS

    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932352008
    • Référence Sonepar : 04054536710
    • EAN : 4002395368891
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

FORET SDS+ MX4 4 TAILLANTS 5X160MM (X1)

•Les atouts de l'article:

Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue., 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton., Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme., Taillants carbure soudés sur le forêt pour les diamètres de 5 à 10 mm. Permet une meilleure vitesse de pénétration du forêt. Le forêt enrichit en carbure à une plus grande durée de vie., Les diamètres > Ø 18 mm ont une tête carbure 3 pièces, Meilleure résistance du forêt lors du percement de fers à béton., Nouveau design variable de la flute. Plus fine au niveau de la tête de perçage pour une évacuation des débris plus rapide, moins de friction et une meilleure vitesse de perçage. Flute épaisse à la base pour une meilleure stabilité et moins de casse du forêt. Jusqu'à 20% de trous en plus par charge de batterie par rapport à un forêt 4 taillants dans le béton et par rapport à l'ancienne génération., Fabriqué en Allemagne

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier