MILWAUKEE - COFFRETS FORETS MeTAUX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 25
emballage - boîte en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395370351
Réf. Sonepar
04054537035
Réf. Fournisseur
4932352376
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
nombre total d'outils
25
emballage
boîte en plastique
SET 25 FORET HSSG THUNDER. (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. 30 % + productif - Comme le perçage avec trépan ne fore que la périphérie du trou, il faut beaucoup moins de puissance pour percer. Plus le diamètre est important, plus grand est le gain de productivité.Durée de vie accrue - Étant moins sollicité qu’un foret classique, les taillants des trépans HSS Milwaukee® sont d’une longévité exceptionnelle et durent vraiment plus longtemps. La géométrie de coupe et l’épaisseur des trépans garantissent une résistance exceptionnelle sans risque de rupture.Trépans HSS à paroi épaisse pour une durée de vie accrue.Emmanchement standard Weldon 19 mm.Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante.Profondeur de carottage 30 et 50 mm.