MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 90 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395374274
Réf. Sonepar
04054537427
Réf. Fournisseur
4932352769
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
22 mm
longueur de coupe
400 mm
système d'enregistrement
SDS-max
angle de la pointe
90 °
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
520 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Non
FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 22X520MM (X1) - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue.