MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS

MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 25 mm

  • longueur de coupe - 1200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • angle de la pointe - 130 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395374359

Réf. Sonepar

04054537435

Réf. Fournisseur

4932352777

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton

Oui

diamètre du foret

25 mm

longueur de coupe

1200 mm

système d'enregistrement

SDS-max

angle de la pointe

130 °

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté à la fonte

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté au verre

Non

adapté au plastique

Non

longueur totale

1320 mm

foret bilatéral

Non

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 25X1320MM (X1) - Carton

Les Atouts de l'article:

Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue.