MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 45 mm
longueur de coupe - 450 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 130 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395374564
Réf. Sonepar
04054537456
Réf. Fournisseur
4932352798
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
45 mm
longueur de coupe
450 mm
système d'enregistrement
SDS-max
angle de la pointe
130 °
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
570 mm
foret bilatéral
Non
FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 45X570MM (X1) - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue.