MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395374588
Réf. Sonepar
04054537458
Réf. Fournisseur
4932352800
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
longueur de coupe
400 mm
système d'enregistrement
SDS-max
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au plastique
Non
longueur totale
540 mm
SET 5 FORET SDS MAX16/18 X 540 MM, 20/22/25 X 520 MM - Boite plastique