MILWAUKEE - FORET SDS PLUS M2 2 TAILLANTS PACK DE 10 PCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 8 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395344055
Réf. Sonepar
04054534459
Réf. Fournisseur
4932371706
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
8 mm
longueur de coupe
100 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
160 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Non
FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS 8X160MM (X10) - Blister
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.