MILWAUKEE - TRÉPANS TCT SDS MAX 1 PIECE

MILWAUKEE - TRÉPANS TCT SDS MAX 1 PIECE

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395359912

Réf. Sonepar

04054536125

Réf. Fournisseur

4932399374

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton

Oui

système d'enregistrement

SDS-max

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté au plastique

Non

longueur totale

290 mm

TRÉPAN TCT SDS MAX 68X290MM (X1) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Fabrication monobloc.