MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.23 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
épaisseur - 2.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395361878
Réf. Sonepar
04054536190
Réf. Fournisseur
4932399540
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
diamètre de disque
125 mm
diamètre d'alésage
22.23 mm
application
séparer
disque diamanté
Oui
épaisseur
2.3 mm
segmentation
denté
hauteur de segment
10 mm
forme
plat
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Non
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Oui
adapté au béton armé
Oui
convient pour béton cellulaire
Oui
adapté à la tuile
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Non
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la céramique
Non
adapté au plastique
Non
adapté au métal
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté à l'argile réfractaire
Non
adapté au béton désactivé
Non
adapté à un fonctionnement humide
Non
DISQUE DIAMANT DUH 125MM (X1) - Carton
Les Atouts de l'article:
Un disque soudé au laser de qualité supérieure affichant des performances exceptionnelles dans les matériaux durs comme le béton dur, les revêtements en pavés et les produits de maçonnerie.