MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 150 mm
diamètre d'alésage - 22.23 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
épaisseur - 2.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395364763
Réf. Sonepar
04054536638
Réf. Fournisseur
4932399821
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
diamètre de disque
150 mm
diamètre d'alésage
22.23 mm
application
séparer
disque diamanté
Oui
épaisseur
2.6 mm
forme
plat
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Oui
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Oui
adapté au béton armé
Oui
adapté à la tuile
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Oui
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la céramique
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté au métal
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté à l'argile réfractaire
Oui
adapté au béton désactivé
Oui
adapté à un fonctionnement humide
Non
DISQUE DIAMANT HUDD 150MM (X1) - Carton
Les Atouts de l'article:
Vitesse de couple élevé, longue durée de vie, peu de vibration