MILWAUKEE - ECLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS M18 AL-0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1100 lm
indice de protection (IP) - autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395380534
Réf. Sonepar
04054538053
Réf. Fournisseur
4932430392
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1100 lm
indice de protection (IP)
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
tension nominale (Un)
18...18 V
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
avec roulettes
Non
trépied fourni
Non
avec élément de protection
Non
avec prise
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur de la lumière
blanc
type de connexion
autre
longueur de câble de raccordement
0 m
M18 AL-0 - Projecteur de chantier, 18V, 1500 Lumens - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologie LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™