MILWAUKEE - BATTERIE 18 VOLTS 5AH M18 B5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 827.4 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395381449
Réf. Sonepar
04054538144
Réf. Fournisseur
4932430483
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité
5 Ah
modèle
lithium-ion
poids
827.4 g
M18 B5 - 18V 5,0Ah Red Lithium - système M18 - Carton
Les Atouts de l'article:
2,5 x plus d'autonomie, jusqu'a 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations.