MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 25 mm
dimension de raccordement - 25 mm
fixation par bille à ressort - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395385140
Réf. Sonepar
04054538514
Réf. Fournisseur
4932430852
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur totale
25 mm
dimension de raccordement
25 mm
fixation par bille à ressort
Oui
EMBOUT PH2 SHOCKWAVE 25MM (X2) - Blister
Les Atouts de l'article:
Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs.