MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 710W JS 120X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 710 W
course - 26 mm
profondeur de coupe dans du bois - 120 mm
poids de la machine - 2.3 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395234677
Réf. Sonepar
04054523467
Réf. Fournisseur
4933381680
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
710 W
course
26 mm
profondeur de coupe dans du bois
120 mm
poids de la machine
2.3 kg
JS 120X - Scie Sauteuse, 710W, 120mm - Coffret, 5 Lames
NoticePDF