MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS MAX 1300W K 545 S

MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS MAX 1300W K 545 S

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1300 W

  • énergie de frappe max. - 8.5 J

  • nombre d'impacts max. - 2840 1/min

  • insertion d'outils - intégration SDS

  • diamètre d'alésage béton avec couronne de forage - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395234561

Réf. Sonepar

04054523456

Réf. Fournisseur

4933405347

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale

1300 W

énergie de frappe max.

8.5 J

nombre d'impacts max.

2840 1/min

insertion d'outils

intégration SDS

diamètre d'alésage béton avec couronne de forage

100 mm

diamètre d'alésage béton avec foret marteau

45 mm

poids de la machine

6.7 kg

K 545 S - Perfo-Burineur 1300W, 45mm, 8,5J EPTA - Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble 6m, tube de graisse

Les Atouts de l'article:

Moteur puissant délivrant une force de frappe de 8.5 J