MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1200W AGV 12-125 X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1200 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 11000...11000 1/min
diamètre max. de disque - 125 mm
poids de la machine - 2.4 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395239597
Réf. Sonepar
04054523959
Réf. Fournisseur
4933428085
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
1200 W
insertion d'outils
M14
vitesse de rotation au ralenti
11000...11000 1/min
diamètre max. de disque
125 mm
poids de la machine
2.4 kg
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
AGV 12-125 X - 1200W, 125mm, 1 main, AVS - Carton, poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec, débrayage de SECURITE, démarrage progressif, protection contre les surcharges