MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS M18 BH-0

MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS M18 BH-0

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.5 kg

  • nombre d'impacts max. - 7000 1/min

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395003730

Réf. Sonepar

04054500373

Réf. Fournisseur

4933443320

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale

18 V

capacité d'accu

4 Ah

poids, bloc d'accus inclus

2.5 kg

nombre d'impacts max.

7000 1/min

insertion d'outils

intégration SDS-plus

nombre d'accus fournis

0

vitesse de rotation au ralenti

0...1100 1/min

énergie de frappe max.

1.2 J

diamètre d'alésage béton

16 mm

diamètre d'alésage acier

10 mm

diamètre d'alésage bois

16 mm

M18 BH-0 - Perforateur SDS+ compact 18V, 4,0Ah, 1,2J EPTA - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA