MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS M18 BDD-0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2 kg
portée du mandrin - 1...13 mm
couple de rotation max. - 50 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395003198
Réf. Sonepar
04054500319
Réf. Fournisseur
4933443530
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2 kg
portée du mandrin
1...13 mm
couple de rotation max.
50 Nm
M18 BDD-0 - Perceuse visseuse compacte 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleux