MILWAUKEE - MULTITOOL 18 VOLTS M18 BMT-421C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - hydraulique à main
application de compression - Oui
application de coupe - Oui
application de perçage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395004911
Réf. Sonepar
04054500491
Réf. Fournisseur
4933446210
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
finition/actionnement
hydraulique à main
application de compression
Oui
application de coupe
Oui
application de perçage
Oui
M18 BMT-421C - Multi-Tool 18V, 4.0 Ah et 2.0 Ah - Coffret, 1 batterie 4,0 Ah Red Li-Ion,1 batterie 2,0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement