MILWAUKEE - ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES CLASSE L 1250W AS2-250 ELCP

MILWAUKEE - ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES CLASSE L 1250W AS2-250 ELCP

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité d'air par moteur à aspiration - 36 l/s

  • consommation nominale - 1250 W

  • volume du conteneur - 25 l

  • largeur nominale du tuyau d'aspiration - 32 mm

  • poids de la machine - 10.4 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395006274

Réf. Sonepar

04054500627

Réf. Fournisseur

4933447480

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

quantité d'air par moteur à aspiration

36 l/s

consommation nominale

1250 W

volume du conteneur

25 l

largeur nominale du tuyau d'aspiration

32 mm

poids de la machine

10.4 kg

nombre de moteurs à aspiration

1

tension

220...240 V

fréquence

50/60 Hz

type de courant

AC

dépression max.

210 mbar

longueur du tuyau d'aspiration

3.5 m

outils électriques à mise en marche automatique

Oui

outils à air comprimé à mise en marche automatique

Oui

catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69

L

couleur de base

rouge

niveau de puissance acoustique

80 dB(A)

longueur du câble

7.5 m

avec nettoyage automatique du filtre

Oui

AS2-250 ELCP - Classe L. - Cuve 25L, Eau et poussière, Tuyau souple 7,5m, + 1 kit de nettoyage, 2 rallonges 500mm chromées, 2x adaptateur de connexion, filtre PET, 1x sac jetable, 1x sac en tissu, 1x suceur plat

Les Atouts de l'article:

Aspirateur Eau et poussière