MILWAUKEE - RABOT 18 VOLTS M18 BP-402C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.7 kg
largeur du rabot - 82 mm
profondeur du rabot - 10.7...10.7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395137381
Réf. Sonepar
04054513738
Réf. Fournisseur
4933451114
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2.7 kg
largeur du rabot
82 mm
profondeur du rabot
10.7...10.7 mm
longueur de semelle du rabot
0 mm
profondeur de feuillure max.
2 mm
M18 BP-402C - Rabot 82mm, 18V, 4.0Ah - Coffret, 2 batteries 18V Red Li-Ion 5,0AH, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min