MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1000W AG 10-125EK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1000 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 11...11 1/min
diamètre max. de disque - 125 mm
poids de la machine - 2.1 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395260874
Réf. Sonepar
04054526087
Réf. Fournisseur
4933451220
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
1000 W
insertion d'outils
M14
vitesse de rotation au ralenti
11...11 1/min
diamètre max. de disque
125 mm
poids de la machine
2.1 kg
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
AG 10-125EK - 1000W, 125mm, 1 main - Carton, flasque, poignée additionnelle, LLO